ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HR52TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.05...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468651575
Codice prodotto
RCK700-HR52TU24
Cod. produttore
700-HR52TU24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.05...1080000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Corrente nominale:
5 A
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Larghezza:
48 mm
Profondità:
81.5 mm
Altezza:
48 mm
Completo di zoccolo:
sì
Montaggio frontale:
sì