pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 PCB PIN STYLE RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 PCB PIN STYLE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0611320783268

Codice prodotto

RCK700-HPX2Z24

Cod. produttore

700-HPX2Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

25 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY