pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32Z24 PCB PIN STYLE RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32Z24 PCB PIN STYLE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0611320783176

Codice prodotto

RCK700-HP32Z24

Cod. produttore

700-HP32Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

29 mm

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY