ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN222 8 BLADE 8A SCREW TERMINAL RELAY SOCKET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 82.85 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662074446695
Codice prodotto
RCK700-HN222
Cod. produttore
700-HN222
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
82.85 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
64.9 mm