ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN221 5 BLADE SCREW TERMINAL RELAY SOCKET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 82.85 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662074446688
Codice prodotto
RCK700-HN221
Cod. produttore
700-HN221
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
82.85 mm
Profondità:
64.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 5 BLADE SCREW TERMINAL RELAY SOCKET