ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN205 11 PIN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 77.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0781180087643
Codice prodotto
RCK700-HN205
Cod. produttore
700-HN205
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
77.5 mm
Profondità:
33.5 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 11 PIN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET


