ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN125 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 40.1 mm
Altezza - 54.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662073357855
Codice prodotto
RCK700-HN125
Cod. produttore
700-HN125
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
40.1 mm
Altezza:
54.9 mm
Profondità:
24.6 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET