ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN122 8-BLADE SOCKET USED W/2-POLE HK RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 88.16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662072479756
Codice prodotto
RCK700-HN122
Cod. produttore
700-HN122
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
88.16 mm
Profondità:
54.1 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8-BLADE SOCKET USED W 2-POLE HK RELAY