ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN121 5-BLADE SOCKET USED W/1-POLE HK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 84.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662072479749
Codice prodotto
RCK700-HN121
Cod. produttore
700-HN121
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
84.1 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
54.1 mm


