pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN104 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN104 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 76 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0781180316491

Codice prodotto

RCK700-HN104

Cod. produttore

700-HN104

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

60.9 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET