pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN103 14 BLADE BASED MINATURE RELAY SOCKET

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662073574030

Codice prodotto

RCK700-HN103

Cod. produttore

700-HN103

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

30 mm

Altezza:

67 mm

Profondità:

28.9 mm

Zoccolo per relè e temporizzatori, montaggio diretto a vite.