ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN101 11 PIN TUBE BASED RELAY SOCKET PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
0662073574399
Codice prodotto
RCK700-HN101
Cod. produttore
700-HN101
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
65 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
26 mm
Zoccoli con base a tubo dotati di morsetti a vite – Montaggio a pannello o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 11 pin per l’uso con relè 3PDT 700-HA.



