ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN100 501IN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
0662073574832
Codice prodotto
RCK700-HN100
Cod. produttore
700-HN100
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
65 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
26 mm
Zoccolo con base a tubo dotato di morsetti a vite – Montaggio su quadro o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 8 pin da usare con relè DPDT della Serie 700-HA, relè temporizzatori -HX, -HT (ritardo all’eccitazione) e -HRM, -HRC e -HV (ciclico).



