ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT2U1 110/125 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Confezione
10 PZ
EAN
0611320760863
Codice prodotto
RCK700-HLT2U1
Cod. produttore
700-HLT2U1
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Larghezza:
88 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20