ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
0611320517139
Codice prodotto
RCK700-HLT1Z24
Cod. produttore
700-HLT1Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
88 mm
Altezza:
76 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20