ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U12 12 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
EAN
0611320533283
Codice prodotto
RCK700-HLT1U12
Cod. produttore
700-HLT1U12
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Larghezza:
88 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


