ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1A2 SPDT TERMINAL BLOCK 240V AC RELAY PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Corrente nominale - 6 A
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
0612598428219
Codice prodotto
RCK700-HLT1A2
Cod. produttore
700-HLT1A2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale:
6 A
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Larghezza:
88 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20