pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662074283764

Codice prodotto

RCK700-HLT12U24

Cod. produttore

700-HLT12U24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

87.7 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24 V AC DC GP TERMINAL BLOCK RELAY