pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24-EX 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24-EX 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0781180561105

Codice prodotto

RCK700-HLS1Z24-EX

Cod. produttore

700-HLS1Z24-EX

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Larghezza:

88 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello Rockwell Automation 700-HLS1Z24-EX - 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY