pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z24 24V DC GP SLIM LINE RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z24 24V DC GP SLIM LINE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072479077

Codice prodotto

RCK700-HK36Z24

Cod. produttore

700-HK36Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

29 mm

Altezza:

39.3 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP SLIM LINE RELAY