ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z1 110V DC GP SLIM LINE RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 16 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V 
- Numero di contatti di scambio - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662072479114
Codice prodotto
RCK700-HK36Z1
Cod. produttore
700-HK36Z1
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Larghezza:
29 mm
Altezza:
32.8 mm
Profondità:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


