ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK32A1-4 120V 50/60HZ GP SLIM LINE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072479206
Codice prodotto
RCK700-HK32A1-4
Cod. produttore
700-HK32A1-4
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Larghezza:
29 mm
Altezza:
32.8 mm
Profondità:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20