ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK32A1 120V 50/60HZ GP SLIM LINE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072479190
Codice prodotto
RCK700-HK32A1
Cod. produttore
700-HK32A1
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Larghezza:
29 mm
Altezza:
39.3 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20