ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A2 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
1 PZ
EAN
0781180315890
Codice prodotto
RCK700-HC24A2
Cod. produttore
700-HC24A2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
37.2 mm
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20