ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22Z24-3-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0611320781882
Codice prodotto
RCK700-HC22Z24-3-4
Cod. produttore
700-HC22Z24-3-4
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
36.7 mm
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


