ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22Z24-3 24V DC GP ICE CUBE RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0611320781806
Codice prodotto
RCK700-HC22Z24-3
Cod. produttore
700-HC22Z24-3
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
36.7 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20