pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC14Z24-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC14Z24-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073219870

Codice prodotto

RCK700-HC14Z24-4

Cod. produttore

700-HC14Z24-4

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

7 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

37.2 mm

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP ICE CUBE RELAY