ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A24 24V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 15 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180314855
Codice prodotto
RCK700-HB33A24
Cod. produttore
700-HB33A24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
15 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
38.2 mm
Altezza:
51.4 mm
Profondità:
35.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40