ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB32Z24 24V DC GP TALL SQUARE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180314589
Codice prodotto
RCK700-HB32Z24
Cod. produttore
700-HB32Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
51.4 mm
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
38.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40