ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z24-3-4 GP TUBE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072619893
Codice prodotto
RCK700-HA33Z24-3-4
Cod. produttore
700-HA33Z24-3-4
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
54.1 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
32.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


