ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z1-3-4 GP TUBE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072619916
Codice prodotto
RCK700-HA33Z1-3-4
Cod. produttore
700-HA33Z1-3-4
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
54.1 mm
Profondità:
32.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


