pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF400KJ INDUSTRIAL RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF400KJ INDUSTRIAL RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072611002

Codice prodotto

RCK700-CF400KJ

Cod. produttore

700-CF400KJ

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

5 A

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL RELAY