ROCKWELL AUTOMATION - RCK56RF-TR-8090 56RF RFID TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 168 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.48 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.48 kBit/s
Numero di uscite digitali - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0885630149940
Codice prodotto
RCK56RF-TR-8090
Cod. produttore
56RF-TR-8090
Produttore
RCK
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
168 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
26.48 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
26.48 kBit/s
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
0
Connessione per antenna esterna:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
90 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


