ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-803 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 80 kA
Livello di protezione - 1.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 277 V
Tensione massima continuativa AC - 420 V
Confezione
1 PZ
EAN
0612598989994
Codice prodotto
RCK4983-DS277-803
Cod. produttore
4983-DS277-803
Produttore
RCK
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
80 kA
Livello di protezione:
1.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
277 V
Tensione massima continuativa AC:
420 V


