pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 ANALOG AND DISCREET LASER SENS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 ANALOG AND DISCREET LASER SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di campionamento - 55 Hz

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Risoluzione - 300 mm

  • Classe di protezione del laser - Classe 2

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074555878

Codice prodotto

RCK45BPD-8LTB2-D5

Cod. produttore

45BPD-8LTB2-D5

Produttore

RCK

Frequenza di campionamento:

55 Hz

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Risoluzione:

300 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Larghezza del sensore:

1.5 mm

Altezza del sensore:

3.5 mm

Lunghezza del sensore:

2 mm

Uscita di segnalazione configurabile:

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

20 mA

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tempo di reazione:

0.4 ms

Portata del campo di protezione:

1 m

Angolo di scansione:

5 °

Tensione nominale di comando Us DC:

18...30 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con uscita campo di allarme:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Laser scanner Rockwell Automation serie/modello ANALOG AND DISCREET LASER SENS