pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB3-F4 PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB3-F4 PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del campo protetto - 100 mm

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP / NPN

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598467621

Codice prodotto

RCK45AST-1JPB3-F4

Cod. produttore

45AST-1JPB3-F4

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del campo protetto:

100 mm

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

150 mm

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

13 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Tempo di reazione:

8 ms

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 45AST-1JPB3-F4 - PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY