pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB1-F4 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB1-F4 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del campo protetto - 50 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598865380

Codice prodotto

RCK45AST-1JPB1-F4

Cod. produttore

45AST-1JPB1-F4

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del campo protetto:

50 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

100 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

2 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

15 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

860 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

4 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 45AST-1JPB1-F4 - 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY