ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN0450YD GUARDSHIELD 450MM- 30MM TRANSCEIVER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070136678
Codice prodotto
RCK450L-B4HN0450YD
Cod. produttore
450L-B4HN0450YD
Produttore
RCK
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
535 mm
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Altezza campo di protezione:
450 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
855 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65