ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0900YD GUARDSHIELD 900MM- 14MM TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 985 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 900 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
0887172376863
Codice prodotto
RCK450L-B4FN0900YD
Cod. produttore
450L-B4FN0900YD
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
985 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
900 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
30 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
4 m
Soppressione del raggio possibile:
no
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
855 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
25 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì