pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E0950FP GS MICRO 400S,PAIR,14-0950MM,POC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E0950FP GS MICRO 400S,PAIR,14-0950MM,POC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza del campo protetto - 950 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 950 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630395074

Codice prodotto

RCK445L-P4E0950FP

Cod. produttore

445L-P4E0950FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza del campo protetto:

950 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

950 mm

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

20.7 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GS MICRO 400S PAIR 14-0950MM POC