ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 1200 mm
Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Tempo di reazione - 41.9 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449071314303
Codice prodotto
RCK445L-P4C1200FP
Cod. produttore
445L-P4C1200FP
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
1200 mm
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
41.9 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Altezza campo di protezione:
1200 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54