ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0450FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0450MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza del campo protetto - 450 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0612598639974
Codice prodotto
RCK445L-P4C0450FP
Cod. produttore
445L-P4C0450FP
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza del campo protetto:
450 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
450 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
5 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
29 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
22.4 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì