pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0150FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0150FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 150 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

  • Tempo di reazione - 14.6 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073660675

Codice prodotto

RCK445L-P4C0150FP

Cod. produttore

445L-P4C0150FP

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

150 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

14.6 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Altezza campo di protezione:

150 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP54

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM