ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMZ SAFEZONE SAFETY LASER SCANNER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di campi protetti - 2
Classe di protezione del laser - Classe 1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Larghezza del sensore - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662074015075
Codice prodotto
RCK442L-SFZNMZ
Cod. produttore
442L-SFZNMZ
Produttore
RCK
Numero di campi protetti:
2
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
116 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
5 m
Portata del campo di allarme:
49 m
Angolo di scansione:
190 °
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con uscita campo di allarme:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì