pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN3 SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN3 SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di campi protetti - 1

  • Classe di protezione del laser - Classe 1

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP

  • Larghezza del sensore - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172541681

Codice prodotto

RCK442L-SFZNMN3

Cod. produttore

442L-SFZNMN3

Produttore

RCK

Numero di campi protetti:

1

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Larghezza del sensore:

102 mm

Altezza del sensore:

116 mm

Portata del campo di protezione:

3 m

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

3 m

Portata del campo di allarme:

8 m

Angolo di scansione:

270 °

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

3

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con uscita campo di allarme:

Lunghezza d'onda del sensore:

905 nm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Laser scanner Rockwell Automation serie/modello SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN