ROCKWELL AUTOMATION - RCK440T-MSALE10OM TRAPPED KEY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Con sblocco ausiliario - no
Larghezza del sensore - 48 mm
Altezza del sensore - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000768991
Codice prodotto
RCK440T-MSALE10OM
Cod. produttore
440T-MSALE10OM
Produttore
RCK
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
no
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
150 mm
Lunghezza del sensore:
55 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...200 °C
Grado di protezione (IP):
IP66