ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 GUARDMASTER CU4 SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0611320826989
Codice prodotto
RCK440R-S23175
Cod. produttore
440R-S23175
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
45 mm