ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23132 GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320806493
Codice prodotto
RCK440R-N23132
Cod. produttore
440R-N23132
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
99 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V