ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23125 GUARDMASTER MSR127T SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
EAN
2000002232285
Codice prodotto
RCK440R-N23125
Cod. produttore
440R-N23125
Produttore
RCK
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Analisi degli ingressi:
A un canale oppure uno e due canali
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
99 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
22.5 mm