ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23119 GUARDMASTER MSR126.1R SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - no
Confezione
1 PZ
EAN
0611320826880
Codice prodotto
RCK440R-N23119
Cod. produttore
440R-N23119
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
115...115 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
75 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
22.5 mm


